TORNADO Floor Polisher (Mesin Poles Lantai)

Sebelum PPN:
Rp39.999.900 - Rp41.999.900
Spesifikasi
UNSPSC47121605
Battery ChemistryNot Battery Powered
Cord Length (ft)50
Deck MaterialSteel
Deck StyleDisk
Frequency (Hz)60
Handle Length (ft)4 1/8
Handle MaterialAluminium
Horsepower (HP)1 1/2
Housing MaterialSteel
Maximum Brush Speed (rpm)175
Power SourceAC
Voltage (V AC)115

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait