TOUGH GUY Kain Lap Cleanroom Kering 32XE74 Soft Pack, ISO 5 (Class 100) 9 X White 1pc

Rp549.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 32XE74
Unit 1pc
UNSPSC 47131502
Wipe Type Cleanroom Wipe
Color White
Minimum Cleanroom Standards ISO 5 (Class 100)
Material Hydro-entangled (HEF)
Lint Level Low Lint
Sheet Length (inch) 9
Sheet Width (inch) 9
Number of Sheets 300
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 27 March 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Cleanroom wipes meet ISO standards for use in cleanrooms in hospitals and laboratories. They're commonly used to remove surface contaminants and spills in controlled environments with low levels of pollutants like dust, airborne microbes, and chemical vapors.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
Dry Wipe Wipe Type Cleanroom Wipe Soft Pack Product Series Tough Guy White Minimum Cleanroom Standards ISO 5 (Class 100) Hydro-entangled (HEF) Lint Level Low Lint Roll Length No Roll Sheet Length 9 in Sheet Width 9 in Number of Sheets 300

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait