Tokyo Glass Kikai (TGK) Micro Vacuum Dryer FVM-303D 1pc

#Nomor SKU S040062365
Wishlist
Rp73.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FVM-303D
Unit 1pc
TGK Part No. 692-61-21-55
Power Supply AC (V/A) 100 (50/60Hz)/3A Power cord with 3-core grounding plug
Temperature Range (°C) Room temperature +5-Max.200
Heater Power (W) 200
Temperature Accuracy (°C) ±0.1
Outer Dimensions (mm) 287x222x154
Bell Jar Internal Dimeter x Height (mm) 112x120
Temperature Control Digital display PID control
Block Dimensions (mm) 104
Hole Diameter (mm) 26.5x23 x9holes
Plate Dimensions (mm) 105 (plane)
Product Code 2607825
M Code 55876573
Berat (Kg) 6.6
Tanggal Produk Terdaftar 21 March 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A compact, lightweight, mini-type vacuum dryer.You can observe the inside with a glass bell jar.High accuracy can be maintained with the PID digitally controlled temperature controller.Gas replacement is possible.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan