ASIMETO Dial Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan) 491-01-0 0-10MMX0.01 1unit

Rp1.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 491-01-0
Unit 1unit
Accuracy (mm) ± 0.015
Range (mm) 0-10
Resolution (mm) 0.01
L (mm) 30
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 07 March 2024
Terakhir Diperbaharui 11 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Resolution: .001" / 0.01mm
- Designed for the measurement of paper, film, wire, sheet metal, jewelry, leather and similar materials.
- Flat measurement anvils
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Tersedia Jasa kalibrasi
Dengan alat ukur terakreditasi standar KAN. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan