SUTTON End Mill 4 Flute (Mata Pahat Frais Persegi) E2270400 139395 4x6mm 1pc

#Nomor SKU S039952769
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp259.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number E2270400
Unit 1pc
Product Group Square
Product Item HSS Square Endmill
Size (mm) 4
Overall Length (mm) 60
Material High Speed Steel Cobalt
Finish Brt
Type Straight Shank
Helix Angle (°) 30
Application Material Steel, Non-Ferrous Metal
Number of Flutes 4 Flute
Flute Length (mm) 12
Shank Size (mm) 6
Country of Manufacture Australia
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 February 2024
Terakhir Diperbaharui 25 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Suitable for materials up to 1000 N/mm and sup2. Application: Suitable for precision finish milling applications.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Halaman Terkait