SOMTA Solid Carbide 4 Flute Ball Nose End Mill Coated (Mata Pahat Frais Ballnose) 03P0400X-SO 4mm 1pc

#Nomor SKU S039920447
Wishlist
Rp719.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 03P0400X-SO
Unit 1pc
Dimensions d (mm) 4
Dimensions l₂ (mm) 11
Dimensions l₁ (mm) 57
Dimensions d1 (mm) 6
Material Solid Carbide (9-10% Cobalt, 0.2-0.8
Finish Coated
Type Type N Standard
Standard Works Standard Factory Specifications
Shank type Flattered Shank h6 Tolerance
Length End Mills Regular Length
Tolerance on Cutting Diameter h10
Flute Helix Angle Right Hand Helix 30°
Application Direction of Cut
Recommended Free Cutting Steel, Structural Steel, Plain Carbon Steel, Alloy Steel, Alloy Steel - Hardened, Cast Iron
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 28 February 2024
Terakhir Diperbaharui 09 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Solid Carbide 4 Flute Ball Nose End Mills
For profile milling.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Warning
Bahasa
Feature
Suitable : Free Machining Stainless Steel, Autenitic Stainless Steel, Ferritic and Martensitic Stainless Steel, Titanium, Nickel, Copper, Aluminium, Synthetic
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan