SOMTA Solid Carbide 4 Flute Ball Nose End Mill Coated (Mata Pahat Frais Ballnose)

Sebelum PPN:
Rp619.900 - Rp4.999.900
Spesifikasi
ApplicationDirection of Cut
FinishCoated
Flute Helix AngleRight Hand Helix 30°
LengthEnd Mills Regular Length
MaterialSolid Carbide (9-10% Cobalt, 0.2-0.8
RecommendedFree Cutting Steel, Structural Steel, Plain Carbon Steel, Alloy Steel, Alloy Steel - Hardened, Cast Iron
Shank typeFlattered Shank h6 Tolerance
StandardWorks Standard Factory Specifications
TypeType N Standard

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Solid Carbide 4 Flute Ball Nose End Mills
For profile milling.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Warning
Bahasa
Feature
Suitable : Free Machining Stainless Steel, Autenitic Stainless Steel, Ferritic and Martensitic Stainless Steel, Titanium, Nickel, Copper, Aluminium, Synthetic

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan