BioBase Moisture Tester (Alat Uji Kelembaban) BM-50-5 50g 1unit

Rp68.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BM-50-5
Unit 1unit
Capacity (g) 50
Weight Readability (g) 0.005
Repeatability Standard Deviation (g) 0.05
Linear Error (g) 0.05
Moisture Percentage Accuracy 0.002
Scale Size (mm) 90
Temperature Capacity (°C) 50 to 180
Ambient Temperature (°C) 10 to 30
Power Supply AC (V/Hz) 110/220±10%, 50/60; Power cord, no battery
Package Size (mm) 370x470x350
Berat (Kg) 4.1
Tanggal Produk Terdaftar 13 February 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- LCD Display
- RS232 communication interface
- Convenient and quick operating with 6 buttons.
- Heating element, Halogen lamps, proper for samples requires quick heating.
- Adopting heating-insulated weighing sensor avoids accuracy affected by heating.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan