BioBase Incubator (Inkubator) BJPX-H50 1unit

Rp42.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BJPX-H50
Unit 1unit
Capacity (L) 50
Temperature Range (°C) RT+5~65
Temperature Fluctuation (°C) ±0.3
Time Setting (minute) 1 to 9999
Alarm Over-temperature alarm; Audible and visual alarm
Number of Shelves 2 (Adjustable)
Power Comsuption (W) 210
Power Supply AC (V/Hz) 220±10%, 50/60 (Standard); 110±10%, 60(Optional)
Internal Size (mm) 350x350x410
External Size (mm) 510x520x800
Packing Size (mm) 600x610x850
Berat (Kg) 55.0
Tanggal Produk Terdaftar 13 February 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan