BioBase Incubator (Inkubator)

Sebelum PPN:
Rp42.999.900
Spesifikasi
Capacity (L)50
Temperature Range (°C)RT+5~65
Temperature Fluctuation (°C)±0.3
Time Setting (minute)1 to 9999
AlarmOver-temperature alarm; Audible and visual alarm
Number of Shelves2 (Adjustable)
External Size (mm)510x520x800
Internal Size (mm)350x350x410
Packing Size (mm)600x610x850
Power Comsuption (W)210
Power Supply AC (V/Hz)220±10%, 50/60 (Standard); 110±10%, 60(Optional)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan