BioBase Chromatography System Gas (Alat Kromatografi Gas) GC-5890N 1unit

Rp529.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GC-5890N
Unit 1unit
Furnace Dimensions (cm) 28x30x18
Temperature Operating Range (°C) >5 to 450
Temperature Setting (°C) 1
Programmed Heating Rate (°C) 0.1
Maximum Heating Speed (°C/minute) 120
Temperature Stability (°C) 0.01
Programmed Temperature Steps 7
Berat (Kg) 4.0
Tanggal Produk Terdaftar 13 February 2024
Terakhir Diperbaharui 15 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Injectors Various injector available: packed column injectors, split/splitless capillary column injectors or cool on-column injectors Detectors FID Max temperature control 400°C LOD ≤5 x 10 -12 g/s [n-C16] Linear dynamic range ≥107 Drift ≤5 x 10 -13A/30min Noise ≤2 x 10 -13 A TCD Max using temperature 400°C Sensitivity ≥10000mv.ml/mg [n-C16] Linear dynamic range ≥104 Drift ≤ 10 0uV/30min Noise ≤20uA FPD Max using temperature 250°C LOD ≤2 x 10 -13 g/s(P),≤5 x 10 -11 g/s (S) Linear dynamic range ≥103(P),≥102(S) Noise ≤2 x 10 -12 A Drift ≤4 x 10 -11A/30min ECD Max using temperature 350°C Drift ≤5 0uV/30min LOD ≤1 x 10 -14 g/ml(y-666) Linear dynamic range ≥104 Noise ≤20uA NPD Max using temperature 400°C LOD ≤5 x 10 -13 g/s(P),≤1 x 10 -12 g/s (N) Noise ≤4 x 10 -13 A Drift ≤2.5 x 10 -12A/30min Linear dynamic range ≥103(P),≥103(N) PDHID LOD ≤5ppb. Application Fields GC5890N is widely used for the analysis of oil extraction and refining, petrochemical, fine chemical, food safety, environmental protection, electronic high-purity gas industry, scientific research institutes, QC, safety supervision, public security forensic and national security and so on.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan