Chint Contactor NXC Series 3P NXC-330 AC/DC 220V-240V with AC Coil 2NO+2NC, 3P 1pc
Rp5.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | NXC-330 AC/DC 220V-240V |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| AC-1 (A) | 380 |
| AC-3 (A) | 330 |
| Main | 3P |
| Auxiliary Contact | 2NO+2NC |
| Coil Frequency (Hz) | 50/60 |
| NXC Connector | NXC |
| Current | M |
| Coil Type | AC |
| Coil Voltage (V) | 24-400 |
| Berat (Kg) | 2.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 31 January 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 03 February 2026 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan