Chint Electromagnetic Contactor NXC Series 3P (Kontaktor Magnet)

Sebelum PPN:
Rp1.999.900 - Rp11.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- CHINT Contactor NXC - 120
- 3 Polish
- AC-1: 200A
- AC-3 (380V): 120A 55kW
- Auxiliary contact : 2NO + 2NC
- Main contact : 3NO
- Voltage(V): 220, 400
- Conform to Standard: IEC/EN 60947-4-1
- Rated Voltage Up to 690 VAC 50/60 Hz
- Coil Voltage Up to 660 VAC 50/60 Hz
- Lifetime 1,200,000 and 12,000,000

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan