ECLAT LED PAR38 HTB053 2700K E27 15W 1pc

#Nomor SKU S039592026
Wishlist
Rp129.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HTB053
Unit 1pc
Size (W) 15
Voltage (V) 100-240
Celvin Rated 2700K
Beam Angle 30
Luminous (Lm) 1200
IP Rating IP65
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 26 January 2024
Terakhir Diperbaharui 29 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
LED Eclat dengan Teknologi Tinggi sebagai pengganti lampu sorot (spotlight) Par38 dengan voltage standard Eclat HYB memberikan jarak sorot hingga 30Derajat
Fitur
Lampu hemat energi Eclat du jour memiliki kandungan merkuri dengan kadar terendah dibandingkan yang lainnya. dengan teknologi Perancis Eclat du jour selain peduli lingkungan dan mendukung penghijauan masih banyak keunggulan lainnya, diantaranya
- Hemat energi/listrik sampai 80%
- Umur lampu tahan sampai 15.000 jam
- Teknologi trifosfor
- Dapat beroperasi pada tegangan 170-240V
- Kualitas terjamin
- Harga kompetitif

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait