ECLAT LED PAR38

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
Size (W)15
Voltage (V)100-240
Celvin Rated2700K
Beam Angle30
Luminous (Lm)1200
IP RatingIP65

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
LED Eclat dengan Teknologi Tinggi sebagai pengganti lampu sorot (spotlight) Par38 dengan voltage standard Eclat HYB memberikan jarak sorot hingga 30Derajat
Fitur
Lampu hemat energi Eclat du jour memiliki kandungan merkuri dengan kadar terendah dibandingkan yang lainnya. dengan teknologi Perancis Eclat du jour selain peduli lingkungan dan mendukung penghijauan masih banyak keunggulan lainnya, diantaranya
- Hemat energi/listrik sampai 80%
- Umur lampu tahan sampai 15.000 jam
- Teknologi trifosfor
- Dapat beroperasi pada tegangan 170-240V
- Kualitas terjamin
- Harga kompetitif

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait