Hikvision Fixed Bullet Network Camera (Kamera Pengawas) DS-2CD1021G0-I 1unit

#Nomor SKU S039570550
Wishlist
Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DS-2CD1021G0-I
Unit 1unit
Image Sensor 1/2.7" Progressive Scan CMOS
Min. Illumination Color: 0.01 Lux @(F2.0, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
Shutter Time 1/3 s to 1/100, 000 s
Day & Night IR cut filter
Maximum Resolution 1920 × 1080
Angle Adjustment Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 180°, rotate: 0° to 360°
Focal Length(mm) 2.8, 4 mm
FOV 2.8 mm @F2.0, horizontal FOV 114.8°, vertical FOV 62°, diagonal FOV: 135.5° 4 mm @F2.0, horizontal FOV 86°, vertical FOV 46.5°, diagonal FOV: 102.5°
Lens Mount M12
Iris Type Fixed
Aperture F2.0
Dimension(mm) 177.6 × 66.2 × 67.8 (7.0" × 2.6" × 2.7")
Power Supply 12 VDC ± 25%, 5.5 mm coaxial power plug;PoE(802.3af, class 3)
Power Consumption and Current 12 VDC,0.3 A, Max. 3.5 W; PoE: (802.3af, 36 V to 57 V), 0.2 A to 0.1 A, Max: 4.5 W
Operating Conditions (°C) -30 to +60 (-22 °F to +140 °F)
Working Humidity (%) 95 or less (non-condensing)
Resolution (MP) 2
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 22 January 2024
Terakhir Diperbaharui 25 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Dokumentasi Produk

Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan