monotaro.id Cable Ties 4.8x500mm (Pengikat / Kabel Tis) Black 1pack(100pcs)

#Nomor SKU S039549181
Wishlist
Rp42.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pack(100pcs)
Color Black
Length (mm) 500
Width (mm) 4.8
Material Nylon 66 (UL recognized) UL Flammability 94V.2
Min. Loop Tensile Strength (kg) 22
Banding range (mm) 3-65
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 16 January 2024
Terakhir Diperbaharui 21 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait