MUELLER-XINGRONG Refrigerant MXR 410 A 10kg 1pc
Rp1.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | MXR 410 A |
---|---|
Unit | 1pc |
Volume (Kg) | 10 |
Ashrae | MXR 410A; Al Safety Classification |
Replaces | R-22 |
Composition | DIFLUOROMETHANE (CAS# 75-10-5) PENTAFLUOROETHANE (CAS# 354-33-6) |
Lubricant Recommendation | POE |
Berat (Kg) | 10.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 16 January 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 03 July 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
MXR Type R-410A is the leading HFC refrigerant for replacing R-22 in positive displacement residential and light commercial air-conditioning and heat pump systems. It has higher cooling capacity and significantly higher pressure than R-22 and should be used only in systems specifically designed for MXR410A.
Freon berbahan Difluoromethane dan Pentafluoroethane, biasa digunakan untuk AC rumah, tempat umum, dan sistem pemompaan panas pada saluran HVAC
Freon berbahan Difluoromethane dan Pentafluoroethane, biasa digunakan untuk AC rumah, tempat umum, dan sistem pemompaan panas pada saluran HVAC
Use
New residential, commercial air conditioning, and heat pumps.Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan