KESTONE Scissor Lift AC 12m 1unit

Rp129.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1unit
Type (m) 11 (AC)
Voltage (V) 380
Overall Width (mm) 1300
Platform Height (mm) 12000
Working Platform Size (mm) 2270x1150
Platform Load Rating (kg) 500
Expanded Leg Size (mm) 2700x2200
Rise Time (s) 80
Motor Power (kW) 3
Whole Length (mm) 2540
Overall Height (Folding Railing) (mm) 2105
Total Weight (kg) 2050
Berat (Kg) 1850.0
Tanggal Produk Terdaftar 22 December 2023
Terakhir Diperbaharui 11 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan