KESTONE Scissor Lift
#Grup produk P109131513
Spesifikasi
| Overall Height (Folding Railing) (mm) | 2105 |
|---|---|
| Whole Length (mm) | 2540 |
| Platform Height (mm) | 12000 |
| Expanded Leg Size (mm) | 2700x2200 |
| Motor Power (kW) | 3 |
| Overall Width (mm) | 1300 |
| Platform Load Rating (kg) | 500 |
| Rise Time (s) | 80 |
| Total Weight (kg) | 2050 |
| Working Platform Size (mm) | 2270x1150 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































