BLACK+DECKER Induction Motor BEPW1600LLP-B1 960W 1set

#Nomor SKU S039457783
Wishlist
Rp1.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BEPW1600LLP-B1
Unit 1set
Power (W) 960
Type of Use Home Use
Electrical Input Power (W) 920
Voltage (V) 220-240
Maximum Working Pressure (bar/psi) 90/1300
Water Flow Discharge (L/minute) 5
Maximum Water Flow Discharge (L/minute) 5.4
Maximum Canal Temperature (°C) 50
Maximum Inlet Pressure Bar (bar) 10
Piston Repulsive Force Against Maximum Pressure (N) 21
Berat (Kg) 6.0
Tanggal Produk Terdaftar 18 December 2023
Terakhir Diperbaharui 12 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Black+Decker BEPW1600LLP-B1 adalah pressure washer yang memiliki daya 920W dengan top stop system , pelepasan selang otomatis dan pompa aluminium . Masa tahan pemakaian 2x lebih lama dan penyimpanan aksesoris yang lebih mudah.

Kelengkapan Aksesoris : 1x unit pressure washer, 1x cable strap, 1x hose, 1x detachable spray gun with safety lock, 1x cleaning pin, 1x filter dan 1x garden connector , 1x detergent bottle dan 1x fan to pencil nozzle
Fitur
- Pompa tahan lama, tidak korosif dan bebas perawatan
- Aman digunakan dan lebih tahan lama
- Desain gaya jinjing portabel yang kuat untuk transportasi yang nyaman dan mudah
- Sistem motor berhenti otomatis setelah pelepasan pemicu yang mengoptimalkan ekonomi dan keselamatan
- Fungsi self priming bekerja dengan sumber air apa pun seperti mengambil air dari ember, danau, kolam atau di mana saja

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan