BLACK+DECKER Induction Motor

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
Power (W)960
Type of UseHome Use
Electrical Input Power (W)920
Voltage (V)220-240
Maximum Working Pressure (bar/psi)90/1300
Water Flow Discharge (L/minute)5
Maximum Canal Temperature (°C)50
Maximum Inlet Pressure Bar (bar)10
Maximum Water Flow Discharge (L/minute)5.4
Piston Repulsive Force Against Maximum Pressure (N)21

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Black+Decker BEPW1600LLP-B1 adalah pressure washer yang memiliki daya 920W dengan top stop system , pelepasan selang otomatis dan pompa aluminium . Masa tahan pemakaian 2x lebih lama dan penyimpanan aksesoris yang lebih mudah.

Kelengkapan Aksesoris : 1x unit pressure washer, 1x cable strap, 1x hose, 1x detachable spray gun with safety lock, 1x cleaning pin, 1x filter dan 1x garden connector , 1x detergent bottle dan 1x fan to pencil nozzle
Fitur
- Pompa tahan lama, tidak korosif dan bebas perawatan
- Aman digunakan dan lebih tahan lama
- Desain gaya jinjing portabel yang kuat untuk transportasi yang nyaman dan mudah
- Sistem motor berhenti otomatis setelah pelepasan pemicu yang mengoptimalkan ekonomi dan keselamatan
- Fungsi self priming bekerja dengan sumber air apa pun seperti mengambil air dari ember, danau, kolam atau di mana saja

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan