Ezviz Outdoor CCTV Camera (Kamera Pengawas) H8c 4MP 1pc

#Nomor SKU S039449672
Wishlist
Rp1.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number H8c
Unit 1pc
Dimensions (mm) 100.1x129.2x149.8
Power Consumption (W) Max. 12
Power Supply (V/A) DC 12/1
Max. Bitrate (Mbps) 4
Camera Angle (°) 360
Camera Sensors (MP) 2
Lens Mount M12
Night Vision Distance (m) 30
Frame Rate (fps) 30
Frequency Range (GHz) 2.4~2.4835
Micro SD Card Slot (GB) Up To 512
Channel Bandwidth (MHz) Support 20
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 13 December 2023
Terakhir Diperbaharui 21 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
All-around protection with enhanced performance

H8c 2K⁺ dapat menjadi pilihan ideal Anda sebagai kamera luar ruangan dengan fitur yang lengkap guna meningkatkan keamanan rumah, terutama untuk memantau area yang luas. Dengan resolusi 2K⁺ superiornya dan area pandang 360 derajat, kamera ini dapat dengan mudah mengawasi halaman belakang atau pintu masuk garasi Anda tanpa titik buta. Kamera lanjutan ini juga menambahkan deteksi manusia dan pelacakan zoom otomatis untuk menangkap aktivitas penting dengan lebih baik menggunakan peringatan yang lebih cerdas.
Fitur
- 2K⁺ Resolusi
- Cakupan Panorama 360°
- Visual Malam Berwarna
- Deteksi Objek Berbentuk Manusia yang Didukung AI
- Pelacakan dengan Zoom Otomatis
- Sekali Klik untuk Kembali ke Arah yang Telah Ditetapkan Sebelumnya
- Komunikasi Dua Arah
- Penjagaan Aktif dengan Sirene dan Lampu Sorot
- Desain Tahan Cuaca
- Teknologi Video H.265
- Integrasi cerdas dengan Google Assistant & Amazon Alexa¹
- Mendukung Kartu MicroSD (Hingga 512 GB) & Penyimpanan EZVIZ CloudPlay²
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan