Toptul Tool Chest Set (Set Perkakas) GCAZ0003 1set(65pcs)

#Nomor SKU S039441232
Wishlist
Rp6.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GCAZ0003
Unit 1set(65pcs)
Case Dimensions (WxDxH) (mm) 470x220x350
Finishing Satin Chrome
Berat (Kg) 15.9
Tanggal Produk Terdaftar 04 December 2023
Terakhir Diperbaharui 03 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
CONTENT :
- TBAC0501 , 1pcs : 3-Section Portable Tool Chest
- FAAB0410~0818 , 3pcs : Slotted Anti-Slip Screwdrivers - 4x100, 6.5x100, 8x175
- FBAB0108~0315 , 3pcs : Phillips Anti-Slip Screwdrivers - PH1x80, PH2x100, PH3x150
- AAEI0607~2022 , 8pcs : Double Ring Wrench 75° Offset - 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm
- AAEJ0607~2022 , 8pcs : Double Open End Wrenches - 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm
- GAAV0501 , 5pcs : Chisel Punch Set : Pin Punch : 4x10x150 mm; Cape Chisel : 5x10x130 mm; Cold Chisel : 12x10x130 mm; Taper Punch : 3x10x120 mm; Center Punch : #2x10x120 mm
- BAEA1610~1632 , 18pcs : 1/2inchinch Dr. 6PT Flank Sockets - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
- CJBG1627 , 1pcs : 1/2inchinch Dr. 36 Teeth Reversible Ratchet Handle With Quick Release
- CAHA1678 , 1pcs : 1/2inchinch Dr. Universal Joint
- CAAA1605 & 1610 , 2pcs : 1/2inchinch Dr. Extension Bar - 5inchinch & 10inchinch (L)
- AMAA3325 , 1pcs : Paw Adjustable Wrench - 10inchinch (L)
- HAAA0330 , 1pcs : Engineer Hammer (300g)
- HAAB1038 , 1pcs : Dead Blow Hammer (1 lb)
- DDBA2210 , 1pcs : Box-Joint Water Pump Pliers - 10inchinch (L)
- DFBB2206 , 1pcs : Long Nose Pliers - 6inchinch (L)
- DEBB2206 , 1pcs : Diagonal Cutting Pliers - 6inchinch (L)
- DBBB2207 , 1pcs : Combination Pliers - 7inchinch (L)
- GAAL0910 , 9pcs : Short Type Hex Key Wrench Set - 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan