Gemmyco Blood Roller Mixer VM 370 7 Roller 1unit

Rp9.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number VM 370
Unit 1unit
Size 7 Roller
Roller Size (mm) 32x320
Overall Dimension (mm) 450x300x125
Speed (rpm) Fix at 40 (±3RPM)
Motor (V/W) 24/5.17 (Gear Motor)
Timer Mechanical 180 Minutes
Operation Choice of Continuous and Intermittent
Rocking Range (mm) 19 Diameter
Maximum Loading Capacity (kg) 5
Loading Capacity 5ml 18pc
Loading Capacity 10ml 12pc
Loading Capacity 15ml 12pc
Loading Capacity 50ml 12pc
Current (V/A) 110/0.4, 220/23
Power Source (V) 110, 220 (50/60Hz)
Berat (Kg) 9.0
Tanggal Produk Terdaftar 29 November 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Untuk kondisi stok mohon bisa ditanyakan terlebih dahulu.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan