Gemmyco Blood Roller Mixer
#Grup produk P109114978
Spesifikasi
| Size | 7 Roller |
|---|---|
| Roller Size (mm) | 32x320 |
| Overall Dimension (mm) | 450x300x125 |
| Speed (rpm) | Fix at 40 (±3RPM) |
| Motor (V/W) | 24/5.17 (Gear Motor) |
| Timer | Mechanical 180 Minutes |
| Current (V/A) | 110/0.4, 220/23 |
| Loading Capacity 10ml | 12pc |
| Loading Capacity 15ml | 12pc |
| Loading Capacity 50ml | 12pc |
| Loading Capacity 5ml | 18pc |
| Maximum Loading Capacity (kg) | 5 |
| Operation | Choice of Continuous and Intermittent |
| Power Source (V) | 110, 220 (50/60Hz) |
| Rocking Range (mm) | 19 Diameter |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Peringatan
Untuk kondisi stok mohon bisa ditanyakan terlebih dahulu.Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































