TONATA Emergency Shower Eye Washer (Pencuci Mata Darurat) 1pc

#Nomor SKU S039392817
Wishlist
Rp919.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Function (MPa) 1
Material Stainless Steel 304
Nominal Pressure (MPa) 1
Working Pressure (MPa) 0.2-0.4
Test Pressure (MPa) 2
Use Ambient Temperature (°C) 0-40
Inlet Pipe Size (inch) 1/2 (Internal Thread)
Drainage Outlet Pipe Size (inch) 1.25
Berat (Kg) 3.3
Tanggal Produk Terdaftar 22 November 2023
Terakhir Diperbaharui 11 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Eye Wash Station harus dipasang pada tempat yang dapat diakses, dimana bahan korosif ( seperti formaldehida) itu berada dan harus diletakkan disekitar pojokan serta terpisah dari tempat kerja,
Kegunaan
Befungsi untuk menyiram kedua mata secara bersamaan saat mata kita secara tidak sengaja terkena debu atau cairan berbahaya

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan