Hi-Tech Timbangan Digital Tahan Air (Timbangan Digital Anti Air) WPP 7.5kgx1g 1unit

Rp5.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number WPP
Unit 1unit
Maximum Capacity (kg) 7.5
Readability (g) 1
Platter Size (mm) 182x226
Voltage (V) 220 (Load-acid cell 6V/5aH)
Frequency (Hz) 50
Display LED Display (Double Display)
Temperature (°C) -5 to 40
Humidity HumIdity <100%
Tare Full Capacity
Application Scope Food Processing Plant Aquatic Products, Poultry Meat, Frozen Food, Cold-Dry Vegetable, Dry Good Packing
Berat (Kg) 4.0
Tanggal Produk Terdaftar 21 November 2023
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Design for wet environment
- Passed 168 hours salt fog test
- Waterproofing range

LED display with lightness adjustment
- Antifogging performance with display in wet environment
- Operator can adjust the display lightness

Easy Cleanliness
- Enough gap between platter and body easy cleanliness

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Tersedia Jasa kalibrasi
Dengan alat ukur terakreditasi standar KAN. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan