Hi-Tech Timbangan Digital Tahan Air (Timbangan Digital Anti Air)

Sebelum PPN:
Rp5.999.900
Spesifikasi
Platter Size (mm)182x226
Voltage (V)220 (Load-acid cell 6V/5aH)
Frequency (Hz)50
DisplayLED Display (Double Display)
Application Scope Food Processing PlantAquatic Products, Poultry Meat, Frozen Food, Cold-Dry Vegetable, Dry Good Packing
HumidityHumIdity <100%
TareFull Capacity
Temperature (°C)-5 to 40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Design for wet environment
- Passed 168 hours salt fog test
- Waterproofing range

LED display with lightness adjustment
- Antifogging performance with display in wet environment
- Operator can adjust the display lightness

Easy Cleanliness
- Enough gap between platter and body easy cleanliness

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan