PROPAN Lem Epoxy Non Sagging Yellow 3.2kg 1pc

#Nomor SKU S039348609
Wishlist
Rp289.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number Non Sagging
Unit 1pc
Size (kg) 3.2
Color Yellow
Type Two Component Solvent Free Epoxy Adhesive
Solid by Volume >97
Specific Gravity 1.34 ±0.04
Flash Point (°C) 253
Drying Time Working Time 30°C (minute) 20-30
Drying Time Setting Time 30°C (minute) 60-90
Drying Time Full Strength 30°C (hour) 3-4
Storage Stability One Year In Cool And Dry Storage (Above Freezing Point) And In Original Unopened Box
Mixing Ratio by Weight Comp A:B=1:1 w/w
Application Method Spatula, Scapper
SubstRate Wood, Concrete, Stone, Steel
Application Viscosity Ready for Use
Coating Amount Wet (g/m²) 500 (Or As Necessary)
Application Condition (°C) 25-35 (60-70% RH)
Berat (Kg) 3.2
Tanggal Produk Terdaftar 13 November 2023
Terakhir Diperbaharui 03 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
PROPAN EPOXY BOND
PROPAN LEM EPOXY NON-SAGGING adalah lem epoxy serba guna yang terdiri dari resin dan hardener, yang cocok digunakan untuk merekatkan berbagai substrat kayu, besi, beton, dll.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Fitur
- Non sagging / tidak meleleh
- Daya rekat sangat kuat
- Cepat kering
- Dapat diaplikasikan di dalam air

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan