Webcam 1080p dengan auto light correction, mikrofon noise-reducing, dan konektivitas USB-C
Sambut pertemuan yang lebih baik dengan Brio 300, webcam penuh gaya yang dibuat dengan setidaknya 48% plastik daur ulang dan disertifikasi untuk platform pertemuan terkemuka.
CATATAN: 62% untuk graphite, 48% untuk rose dan off-white. Tidak termasuk Komponen Elektronik (EE), kabel, dan kemasan
Logitech Webcam Brio 300 Graphite 65.63x53.1x45mm 1pc
Rp1.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | Brio 300 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Dimensions (mm) | 65.63x53.1x45 |
| Focus Type | Fixed Focus |
| Lens Type | Custom Logi 4 Element Lens with Anti-reflective Coating |
| Camera Megapixels | 2MP |
| Cable Length (m) | 1.5 |
| Max Resolution (Pixel/Fps) | 1080/30 (1920x1080Pixels), 720/30 (1280x720Pixels) |
| Hardware Zoom | 1x Digital Zoom |
| Diagonal Field of View (°) | 70 |
| Internal Microphone Type | Mono Microphone |
| Microphone Range (m) | Maximum 1.22 |
| Compatibility | Requires An empty USB-C Port |
| Compatibility Can Be Used With | Windows, macOS, or ChromeOS and Almost All Popular Video Calling Platforms |
| Compatibility Certified For | Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, Works With Chromebook |
| Compatible With | Windows 10 or Later Version, macOS 10.15 or Later, Chrome OS, (Typically 2 GB RAM or Greater Is Required to Stream 1080p Video and 1 GB RAM Is Typically Required to Stream 720p) |
| Continuity Graphite | 62% Post Consumer Recycled (PCR) Material |
| Continuity Off-white and Rose | 48% Post Consumer Recycled (PCR) Material |
| Continuity Paper Packaging | FSC Certified, Certified Carbon Neutral |
| Packaging Contents | Brio 300 with USB-C Cable Attached, Fixed Clip Mount, User Documentation |
| Color | Graphite |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 November 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 10 February 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Fitur
BRIO 300Webcam keren beresolusi tinggi dengan auto light correction untuk membantumu tampil sebaik mungkin di setiap panggilan video.
BIARKAN KEPRIBADIANMU BERSINAR
Sambut panggilan video yang lebih baik dengan Brio 300, webcam 1080p yang keren dan ringkas dengan auto light correction untuk mengimbangi lingkungan cahaya yang menantang. Brio 300 tersedia dalam 3 warna yang sesuai dengan kepribadianmu dan hadir dalam desain berbintik halus berkat penggunaan plastik daur ulang. Sekarang kamu bisa memperlihatkan penampilan terbaikmu di setiap panggilan video.
PILIH GAYA. PILIH NEXT LIFE PLASTIC.
Lebih dari sekadar tampilan yang cantik, Brio 300 secara sengaja didesain dengan minimum 48% plastik Post-Consumer Recycled (PCR) dalam upaya untuk mendukung dunia yang lebih adil dan climate positive. Kami memilih untuk menggunakan tampilan berbintik-bintik yang berasal dari keragaman plastik daur ulang. Selain memberi nyawa baru pada plastik ini, hal ini juga akan menghadirkan tampilan yang unik dan penuh gaya pada Brio 300.
TERLIHAT DAN TERDENGAR DENGAN JELAS
Brio 300 mudah dipasang dengan konektivitas USB-C untuk memastikan kamu terlihat dan terdengar jelas di setiap panggilan video.
TAMPIL DENGAN JELAS
Berkolaborasi lebih baik dengan resolusi tinggi dan auto light correction dasar. RightLight 2 secara otomatis akan menyesuaikan untuk mengimbangi kondisi cahaya yang menantang sehingga kamu terlihat jelas di panggilan video.
*Latar belakang yang kabur dapat disebabkan oleh sebagian besar platform video meeting.
TERDENGAR SEPERTI DIRIMU
Mikrofon mono noise-reducing menangkap dan mentransmisikan suaramu sekaligus meredam noise di latar belakang sehingga suaramu bisa terdengar dengan jelas.
PUTAR SAJA UNTUK MENDAPATKAN PRIVASI INSTAN
Putar shutter privasi yang terintegrasi dengan mudahnya untuk memblokir kamera sepenuhnya saat tidak digunakan. Saat kamu sudah siap untuk pertemuan berikutnya, cukup putar shutter untuk membuka lensa.
DIBUAT UNTUK MEETING
Mudah bergabung ke meeting dengan menggunakan aplikasi video meeting pilihanmu. Brio 300 kompatibel dengan sebagian besar platform pertemuan dan panggilan dan sudah disertifikasi untuk digunakan bersama Microsoft Teams, Zoom, dan Google Meet.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||