Logitech Laser Pointer Presenter Remote R800 134x38x28mm 1pc

#Nomor SKU S039307064
Wishlist
Rp1.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number R800
Unit 1pc
Dimensions (mm) 134x38x28
Receiver Dimensions (mm) 58.6x16.5x7.9
Laser Class Laser Class 2
Laser Max Output (mW) Less Than 1
Laser Wavelength (nm) 522-542 (Green Light)
Battery Type 2 AAA Batteries
Battery Life (Laser Pointer) Maximum 20 Hours
Battery Life (Presenter) Maximum 1050 Hours
Wireless Technology (GHz) 2.4 Wireless Technology
Operating Distance (m) Approximately 30
Compatibility Logitech Proprietary Receiver Requires an Empty USB Port, Windows 10,11 or Later
Packaging Contents Logitech Professional Presenter R800, Mini Wireless Receiver, 2 AAA Batteries, Carrying Case, Quick User Guide
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 06 November 2023
Terakhir Diperbaharui 29 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
R800 LASER PRESENTATION REMOTE
Dengan layar LCD untuk pengaturan waktu
Navigasi melalui presentasimu dengan percaya diri menggunakan kontrol slideshow yang intuitif. Dahsyat dan mudah dilihat, bahkan di ruangan yang sangat terang sehingga audiens-mu tahu persis apa yang sedang kamu tunjuk.
Fitur
KAMU MEMEGANG KENDALI SEPENUHNYA
Navigasi melalui presentasimu dengan percaya diri menggunakan kontrol slideshow yang intuitif.

LASER POINTER HIJAU CEMERLANG
Dahsyat dan mudah dilihat, bahkan di ruangan yang sangat terang sehingga audiens-mu tahu persis apa yang sedang kamu tunjuk

MENGETAHUI WAKTU SEPANJANG PRESENTASI
Dengan layar LCD yang mudah dibaca, kamu bisa memeriksa waktu dan level baterai yang tersisa tanpa diketahui audiens. Remote presentasi diam-diam akan bergetar menjelang akhir persentasi sehingga kamu tahu saatnya untuk mengakhiri presentasi.

KUASAI RUANGAN
Kamu akan menikmati kebebasan untuk bergerak di dalam ruangan hingga jarak 30 meter. Selain itu, berkomunikasi dengan audiens untuk dampak interaksi yang lebih terasa. Indikator level koneksi memastikan kamu tidak akan beranjak terlalu jauh.

PLUG-AND-PLAY WIRELESS RECEIVER
Tidak perlu menginstal software apa pun. Colokkan saja receiver ke sebuah port USB untuk memulai. Dan, setelah presentasinya selesai, kamu bisa menyimpan receiver di dalam presentation remote.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan