Aquamart Fine Bubble Diffuser HLBQ260 White 9inch 1pc

Rp309.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HLBQ260
Unit 1pc
Size (inch) 9
Color White
Bubble Type Fine Bubble
Bubble Size (mm) 1-2
Material of Construction EPDM/Silicon/PTFE Membrane Strengthened PP+GF (Glass Fiber) Carrier Plate
Connector (inch) 3/4 (NPT Male Thread)
Design Flow (m³/hour) 3-4
Flow Range (m³/hour) 1-8
Standard Oxygen Transfer Efficiency >38% (6M Submerged)
Standard Oxygen Transfer Rate (kg O2/hour) >0.42
Standard Aeration Efficiency (kg O2/kW.hour) >8.9
Headloss (Pa) 2000-4300
Service Area (m²/pcs) 0.25-1.0
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 03 November 2023
Terakhir Diperbaharui 23 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Fine BubbleDisc Diffuser features a unique split pattern and slit shapes, which can disperse for high oxygen transfer efficiency. A much highly effective and integrated check valve enables the aeration zones to be easily shut down for airon/air-off applications. The membrane disc diffuser can be operated over wide range of airflows with minimum maintenance for long term performance.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
- Low resistance loss
- HighlyTear Resistant
- Anti-clogging, anti-backflow
- Ageing-resistant, anti-corrosion
- High efficiency, energy-saving
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan