Orientalmotor Brushless DC Motor with Electromagnetic Brake BLH Series BLHM230KCM-10 30W (1/25) 1pc

#Nomor SKU S038913662
Wishlist
Rp8.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BLHM230KCM-10
Unit 1pc
Motor Type Brushless DC Motor
Motor Frame Size (in.sq) 2.36
Output Power (W/HP) 30 (1/25)
Power Input DC
Shaft/Gear Type Parallel Shaft Gearhead
Gear Ratio (X:1) 10:1
Output Shaft Diameter (mm) 10
Rated Torque (N m) 1
Variable Speed Range (rpm) 10 to 300
Permissible Load Inertia J (kg.m²) 50x10⁻⁴
Permissible Radial Load (N) (10mm from Shaft End) 150; (20mm from Shaft End) 200
Permissible Axial Load (N) 40
Ambient Temperature Range Non-Freezing (°C) 0 to +50
Ambient Humidity (Non-Condensing) (%) 85 max.
Degree of Protection IP65 (Motor) (excluding connectors)
Static Friction Torque (N m) 0.12
Brake Power Supply (VDC) 24 ± 10%
Current (Brake) (A) 0.084
Brake Operating/Releasing Time (ms) 100/100
Time Rating Continuous
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 26 October 2023
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The BLH Series combines a slim, high-power brushless DC motor with a 24 VDC board-type driver to meet your space-saving needs.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait