Orientalmotor Brushless DC Motor Speed Control System BLM Series BLM7400HW-5S Single-Phase Three-Phase with Analog Driver 200-240VAC 400W (1/2 HP) 1pc

#Nomor SKU S038913341
Wishlist
Rp11.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BLM7400HW-5S
Unit 1pc
Motor Type Brushless DC Motor
Motor Frame Size (mm) 110
Output Power (W/HP) 400 (1/2)
Power Input AC
Shaft/Gear Type Parallel Shaft Gearhead
Gear Ratio (X:1) 5:1
Output Shaft Diameter (mm) 22
Rated Torque (N m) 5.7
Electromagnetic Brake Not Equipped
Variable Speed Range (rpm) 16 to 800
Permissible Load Inertia J (kg.m²) 100x10⁻⁴
Permissible Radial Load (N) (10mm from Shaft End) 550; (20mm from Shaft End) 800
Permissible Axial Load (N) 200
RohS Compliant These products do not contain substances that exceed the regulation values in the RoHS Directive.
Winding Temperature Rise (Motor) (°C) 50
Ambient Temperature Range Non-Freezing (°C) 0 to +50
Ambient Humidity (Non-Condensing) (%) 85 or less
Altitude Above Sea Level (m) Up to 1000
Degree of Protection IP67 (Motor)
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 26 October 2023
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The BLM Series features a a compact, high-power and high-efficiency brushless DC motor. The entire motor structure features our latest brushless DC motor technology and has been innovated in pursuit of the optimal performance.

*Connection Cable Required.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait