Orientalmotor Stepper Motor PKP Series PKP246U16A2-R2F 42mm 1pc

#Nomor SKU S038847745
Wishlist
Rp2.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PKP246U16A2-R2F
Unit 1pc
Frame Size (mm) 42
Basic Step Angle (°) 1.8
Motor Type 2-Phase
Motor Length (mm) 59
Holding Torque (N m) 0.75
Current Phase (A/phase) 1.6
Voltage (VDC) 4.5
Resistance (ohm/phase) 2.8
Inductance (mH/Phase) 3.3
Output Shaft Diameter (mm) 5
Connection Type Unipolar
Lead Wires 5
Rotor Inertia J (kg.m²) 110x10⁻⁷
Ambient Temperature Range Non-Freezing (°C) -10 to 50
Stop Position Accuracy (arcmin) ±3
Axial Load (N) 15
Radial Play (Max. of 5N) (mm) 0.025
Encoder Resolution (P/R) 400
Input Current (mA) 45 or less
Input Voltage (V) 5 ±10%
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 26 October 2023
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The high-torque PKP series stepper motor offers balanced performance enhanced by high torque, low vibration and low noise.Unipolar WindingMotor cable required (sold separately)
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait