Orientalmotor Stepper Motor PK Series PK244-04AA 1pc

#Nomor SKU S038846601
Wishlist
Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PK244-04AA
Unit 1pc
Motor Type 2-Phase
Shaft/Gear Type Round Shaft (No Gearhead)
Step Accuracy (arcmin) ±3
RohS Compliant Yes
Type Standard
Shaft Single
Temperature Rise (°C) 80 or less
Insulation class Class B (130°C)
Dielectric Strength at 50Hz or 60Hz (kVAC) 0.5
Connection Type Bipolar (Series), Unipolar
Motor Frame Size (in.sq) 1.65
Holding Torque (oz-inch) Bipolar (Series) 46; Unipolar 36
Lead Wires 6
Current Per Phase (A/Phase) 0.5
Voltage (VDC) 34 (Bipolar (Series)); 24 (Unipolar)
Inductance (mH/Phase) 428 (Bipolar (Series)); 107 (Unipolar)
Step Angle (°) 1.8
Rotor Inertia (oz-inch²) 0.3
Concentricity T.I.R (mm) 0.075
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 26 October 2023
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan