Vention AC Adapter for Notebook Pc 75W 19V (Casan Laptop) TPQ-236A050200VW01 DC 3.5mm 5V/2A 1pc

#Nomor SKU S038660559
Wishlist
Rp92.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TPQ-236A050200VW01
Unit 1pc
Current (V/A) 5/2
Power (W) 10
Length (m) 1.5
Shell PVC
Condutor Pure Copper
Connector Interface (mm) DC3.5x1.35
Connector Material Nickel-plated
Shielding PVC
Power Supply 100-240V to 50/60Hz 0.4A
AWG 24AWG
Jacket PVC
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 19 October 2023
Terakhir Diperbaharui 18 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
Multiple Protection :
- Over voltage protection
- Over current protection
- Short circuit protection
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan