Vention AC Adapter for Notebook Pc 75W 19V (Casan Laptop)

Sebelum PPN:
Rp69.900 - Rp92.900
Spesifikasi
Length (m)1.5
ShellPVC
CondutorPure Copper
Connector Interface (mm)DC3.5x1.35
AWG24AWG
Connector MaterialNickel-plated
JacketPVC
Power Supply100-240V to 50/60Hz 0.4A
ShieldingPVC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
Multiple Protection :
- Over voltage protection
- Over current protection
- Short circuit protection

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan