GEO Maximum Demand Ammeter GM1000 AC 96 1000A 1pc

#Nomor SKU S038637513
Wishlist
Rp379.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GM1000
Unit 1pc
Scale (A) 1000
Measuring Range (A) With CT Connection ../5
Accuracy class 3
Frequency (Hz) 50/60
Movement Bimetalic
Internal Consumption (VA) <3
Insulation Test (V) 2500
Response Time (minute) 15
Operating Temperature (°C) -20 to +40
Storage Temperature (°C) -35 to +70
Protection Class IP40
Case Material ABS
Base Material PC
Frame Size (mm) 96x96
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 10 October 2023
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan