GEO Maximum Demand Ammeter

Sebelum PPN:
Rp379.900
Spesifikasi
Measuring Range (A)With CT Connection ../5
Accuracy class3
Frequency (Hz)50/60
MovementBimetalic
Internal Consumption (VA)<3
Base MaterialPC
Case MaterialABS
Frame Size (mm)96x96
Insulation Test (V)2500
Operating Temperature (°C)-20 to +40
Protection ClassIP40
Response Time (minute)15
Storage Temperature (°C)-35 to +70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan