GAE Current Transformer Window Type (CT/Trafo Arus) 2050D CT 70 Black 400/5A, CL 1.0, 7.5VA 1pc

#Nomor SKU S038635762
Wishlist
Rp429.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2050D
Unit 1pc
Case Color Black
Rated Current (lpn/lsn(A)) 400/5
Cable Diameter (mm) ≤ 28
Rated Output (VA) 7.5
Case Material PC V0
Class CL 1.0
Bus Bar Size HxW (mm) 5x10 to 12x40
Class of Insulation E
Rated Frequency (Hz) 50-60
Working Temperature (°C) 0 to 50
Storage Temperature (°C) -10 to +70
Relative Humidity 95% (Non Condensing)
Highest Voltage For Equipment Um (r.m.s.) (kV) 0.72
Rated Power-frequency Withstand Voltage (r.m.s.) (kV) 3
Rated Short-time Thermal Current (ith) (lpn) 60
Rated Dynamic Current (idyn) (lth) 2.5
FS Size 5
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 10 October 2023
Terakhir Diperbaharui 27 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A completely enclosed of current transformer most appropriate for use in low voltage switchboard plats and key components in measurement system.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan