GAE Current Transformer Window Type (CT/Trafo Arus) 2031F CT 50 Black 250/5A, CL 1.0, 20VA 1pc

#Nomor SKU S038635557
Wishlist
Rp959.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2031F
Unit 1pc
Case Color Black
Rated Current (lpn/lsn(A)) 250/5
Cable Diameter (mm) ≤ 25
Rated Output (VA) 20
Case Material PC V0
Class CL 1.0
Bus Bar Size HxW (mm) 5x10 to 10x30
Class of Insulation E
Rated Frequency (Hz) 50-60
Working Temperature (°C) 0 to 50
Storage Temperature (°C) -10 to +70
Relative Humidity 95% (Non Condensing)
Highest Voltage For Equipment Um (r.m.s.) (kV) 0.72
Rated Power-frequency Withstand Voltage (r.m.s.) (kV) 3
Rated Short-time Thermal Current (ith) (lpn) 60
Rated Dynamic Current (idyn) (lth) 2.5
FS Size 5
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 10 October 2023
Terakhir Diperbaharui 27 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A completely enclosed of current transformer most appropriate for use in low voltage switchboard plats and key components in measurement system. Current transformer are used to transformhigh primary currents to low measurement current for instrument such as ammeters and kWh meters.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan