GEO Analog Amperemeter GA0060 AC 96 0-60A 1pc

#Nomor SKU S038633850
Wishlist
Rp149.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GA0060
Unit 1pc
Scale (A) 0 - 60
CT Ratio (../5A) 60
Measuring Range (V) With CT Connection ../5
Accuracy class 1.5
Frequency (Hz) 50/60
Movement Moving Iron Type
Scale Design Overload Scale (2x The Measuring Range)
Internal Consumption (VA) < 1
Insulation Test (V) 2500
Operating Temperature (°C) -20 to +40
Storage Temperature (°C) -35 to +70
Protection Class IP40
Case Material ABS
Base Material PC
Frame Size (mm) 96x96
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 10 October 2023
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait