GEO Analog Amperemeter

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
Measuring Range (V)With CT Connection ../5
Accuracy class1.5
Frequency (Hz)50/60
MovementMoving Iron Type
Base MaterialPC
Case MaterialABS
Frame Size (mm)96x96
Insulation Test (V)2500
Internal Consumption (VA)< 1
Operating Temperature (°C)-20 to +40
Protection ClassIP40
Scale DesignOverload Scale (2x The Measuring Range)
Storage Temperature (°C)-35 to +70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait