AXIS Car Battery Premium Maintenance Free Type JIS (Aki Mobil Kering) N 70 1pc

#Nomor SKU S038605680
Wishlist
Rp1.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number N 70
Unit 1pc
Volt (V) 12
Capacity 20 Hour Rate (Ah) 70
Reserve Capacity (minute) 115
Cold Cranking Amperes SAE (A) '425 at -18°C
Length (mm) 304
Width (mm) 172
Height (mm) 205
Total Height (mm) 228
Cell Layout 1
Handle Move
Terminal Shape A
Acid Volume Approx. (L) 6.1
Capacity 5 Hour Rate (Ah) 56
Berat (Kg) 7.8
Tanggal Produk Terdaftar 05 October 2023
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Harga tidak termasuk Accu Zuur
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait