AKS Tire Changer for Truck and Bus (Mesin Pengganti Ban) UT-160 1unit

#Nomor SKU S038604126
Wishlist
Rp91.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number UT-160
Unit 1unit
Pump Motor Power (kW) 1.5
Gearbox Motor (kW) 2.2
Handles Rims (mm) 365 - 665
Maximum Wheel Diameter (mm) 1600
Maximum Wheel Width (mm) 780
Maximum Wheel Weight (kg) 500
Packing Size (mm) 2020x1580x1000
Berat (Kg) 640.0
Tanggal Produk Terdaftar 03 October 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait