Hartner Straight Shank Twist Drill HSS 82010 20.750 DIN345 NR M.T. 20.75mm 1pc
Rp2.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 82010 20.750 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Size (mm) | 20.75 |
| Type | N |
| Connection Code Machine Side | Morse Taper |
| Cutting Direction | Right-hand |
| Discount Group | 132 |
| Groove Length | 145 |
| Holder, Machine Side | MK-2 |
| Internal Cooling | Without |
| Material | HSS |
| No. of Cutting Edges | 2 |
| Nominal Diameter (mm) | 20.75 |
| Nominal Ø Tolerance Field | h8 |
| Norm | DIN 345 |
| Ø-Thinning | 14.1 |
| Point Angle | 118 |
| Point Grinding | Relieved Cone |
| Statistical Goods Number | 82075060 |
| Surface | Steam Tempered |
| Total Length | 243 |
| Usable Length | 118 |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 22 September 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Twist drills HSS / Ø 20.750 mm h8 / MK-2 / DIN 345 / Surface: steam tempered / Type: N / Cutting direction: right-hand / relieved cone 118°
Execution: web thinning ≥ Ø 14.100 mm • relieved cone
Application: alloyed/unalloyed steel and cast steel • grey cast iron, malleable and spheroidal iron • sintered powder metal, German silver and graphite
Execution: web thinning ≥ Ø 14.100 mm • relieved cone
Application: alloyed/unalloyed steel and cast steel • grey cast iron, malleable and spheroidal iron • sintered powder metal, German silver and graphite
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan