Hartner Taper Shank Twist Drill HSS (Mata Bor Kones)

Sebelum PPN:
Rp689.900 - Rp49.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Twist drills HSS / Ø 3.000 mm h8 / MK-1 / DIN 345 / Surface: steam tempered / Type: N / Cutting direction: right-hand / relieved cone 118°
Execution: web thinning ≥ Ø 14.100 mm • relieved cone
 Application: alloyed/unalloyed steel and cast steel • grey cast iron, malleable and spheroidal iron • sintered powder metal, German silver and graphite
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan