NITECORE Key Flashlight TIP2 USB Rechargeable CREE XP-G3 S3 Black 720Lumens 1pc

Harga spesial Rp399.900 Harga normal Rp459.900
Persediaan
Diskon 13%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number TIP2
Unit 1pc
Color Black
Max Output (lumens) 720
Beam Color White Light
Length (mm) 62.6
Head Size (mm) 26.9
Feature Rechargeable
Activity Gear, Outdoor/Camping
Maximum Beam Distance (m) 93
Maximum Beam Intensity (cd) 2160
Maximum Runtime (hour/minute) 55
LED CREE XP-G3 S3 LED
Max Runtime (day) 2.29
Reflector SMO
Battery Rechargeable Li-ion
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 15 September 2023
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Dengan ukurannya sangat kecil, senter Nitecore TIP2 ini mampu memancarkan cahaya LED hingga 720 Lumens dengan jarak terjauh 93 meter. Nitecore TIP2 sudah dibekali baterai USB isi ulang sehingga Anda dapat menghemat biaya baterai. Senter ini cocok digunakan untuk berbagai aktivitas.
Fitur
- Bodi Senter Kualitas Terbaik
Casing dari senter Nitecore TIP2 ini menggunakan aluminium alloy yang ringan dan kokoh, serta mampu meregulasi panas yang dihasilkan cahaya senter dengan baik.
- Resistensi Tahan Air
Nitecore TIP2 ini sudah memiliki sertifikasi perlindungan IP67 sehingga memiliki ketahanan terhadap percikan air, hujan ringan, serta benturan dari ketinggian 1 meter. Dengan begitu senter ini tidak mudah rusak untuk situasi cuaca buruk sekali pun.
- Magnet yang Kuat
Bagian ekor senter ini dilengkapi dengan magnet yang mampu menahan beban hingga 2.5 kg. Jadi, Anda bisa menempelkan senter ke benda-benda magnetik. Fitur ini memudahkan ANda saat melakukan perbaikan saat dalam keadaan darurat sehingga Anda tidak mudah lelah memegang senter terus menerus.
- 2 Mode Cahaya
Ada dua mode tersedia di Nitecore TIP2 ini. Mode pertama adalah mode demo yang akan memadamkan cahaya senter secara otomatis pada detik ke-30. Digunakan untuk kegiatan sehari-hari dan penerangan sementara. Mode kedua adalah daily mode, di mana mode ini digunakan untuk memberikan cahaya yang lebih lama seperti saat berkemah atau menelusuri medan gelap.





Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan